Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Hakenmanschette Sondermaß 14 x 55cm Zweischlauch schwarz universelle Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036842
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     122-4-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Hakenmanschette
Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 


  • Hakenmanschette für Erwachsene
  • Sondermaß der Manschette: 14 x 55 cm
  • Farbe: schwarz
  • Maße des Gummibeutels: 12 x 35 cm
  • boso-Hakenmanschette für Zweischlauchmodelle, Zweischlauchmanschette
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zweischlauch
Größe:
14 x 55 cm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: blutdruckmanschette 2-schlauch erwachsene, hakenmanschette boso, hakenmanschette doppelschlauch, Manschette, mechanische Blutdruckmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-0-113
ab € 69,36*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.