| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036835 Herst.-Nr.: 231-4-300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso. - Klettenmanschette für Kinder ( Armumfang 14 - 21 cm)
- Maße der Manschette: 10 x 34 cm
- boso-Klettmanschette für Doppelschlauchmodelle, Doppelschlauchmanschette
- Farbe: bunt
- Maße des Gummibeutels: 8 x 20 cm
Weitere Informationen: | | Typ: | Kinder | Farbe: | schwarz/ rot | Ausführung: | Doppelschlauch | PZN: | 08021430 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,99* | € 22,45* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,31* | € 28,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|