| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036834 Herst.-Nr.: 211-4-300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso. - Klettenmanschette für Kinder ( Armumfang 14 - 21 cm)
- Maße der Manschette: 10 x 34 cm
- boso-Klettmanschette für Einschlauchmodelle, Einschlauchmanschette
- Farbe: bunt
- Maße des Gummibeutels: 8 x 20 cm
Weitere Informationen: | | Typ: | Kinder | Farbe: | bunt | Ausführung: | Einschlauch | PZN: | 08011430 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,81* | € 21,68* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,65* | € 24,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,25* | € 27,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|