Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Etui für boso medicus exclusive grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036770
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     471-3-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

Etui für boso medicus exclusive

Um das Gerät auf Reisen oder zu Hause zu schützen, wurde die Premium-Schutztasche aus hochwertigem Alcantara Material entworfen.

Produktinformationen zu Etui boso medicus exclusive

  • Etui für das Blutdruckmessgerät boso medicus exclusive
  • Grau/schwarz
  • Eingriffstasche innenliegend (z.B. für Blutdruckpass)
  • Mit praktischem Rundum-Reißverschluss
  • Wasserabweisend
  • Abmessung ca. 20 x 14 x 8 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
für boso medicus exclusive
Weitere Suchbegriffe: Etui für Blutdruckmessgerät, langzeit blutdruckmessgerät boso, blutdruck-messgerät, langzeit blutdruckmesser, Etui, Zubehör, boso medicus exclusive, digital, Oberarm, Blutdruckmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
471-0-143
ab € 69,83*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
4107150
ab € 19,24*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
400-7-104
ab € 4,19*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
471-0-143XL
ab € 75,23*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
471-0-143XS
ab € 66,28*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
143-4-756
ab € 20,93*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
1434765
ab € 17,94*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
1434764
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.