Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Hakenmanschette Doppelschl. Erw. schwarz Sondermaß 14x79 Zubehör für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036196
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     132-4-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Hakenmanschette
Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.

  • Hakenmanschette für Erwachsene 
  • Maße der Manschette: Sondermaß 14 x 79 cm
  • boso-Klettmanschette für Doppelschlauchmodelle, Doppelschlauchmanschette
  • Farbe: schwarz
  • Gummibeutel: 12 x 60 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelschlauch
Größe:
14 x 79 cm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: blutdruckmanschette 2-schlauch erwachsene, hakenmanschette boso, hakenmanschette doppelschlauch, boso, Blutdruckmessgerät, mechanisch, Blutdruckmessung, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.