Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschette Doppelschl. Erw. hellbl. st. Arme 33-41cm Zubehör für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036192
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     131-4-130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette
Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso
  • Klettenmanschette für Erwachsene mit starken Armen (Armumfang 33 - 41 cm)
  • Maße der Manschette: 15 x 64 cm
  • boso-Klettmanschette für Doppelschlauchmodelle, Doppelschlauchmanschette
  • abwaschbar
  • Farbe: hellblau
  • Maße des Gummibeutels: 14 x 40 cm
  • bei Ersatzmanschetten sollte zusätzlich ein Druckverbinder bestellt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelschlauch
Farbe:
hellblau
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, klettenmanschette doppelschlauch oberschenkel, klettenmanschette boso, klettenmanschette für erwachsene, boso, Blutdruckmessgerät, mechanisch, Blutdruckmessung, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.