Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschette Doppelschl. Erw. hellblau 22-32 cm Zubehör für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036190
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     130-4-250L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette
Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 
  • Klettenmanschette für Erwachsene (Armumfang 22 -32 cm)
  • Maße der Manschette: Standard 14 x 53 cm
  • boso-Klettmanschette für Doppelschlauchmodelle, Doppelschlauchmanschette
  • abwaschbar, latexfrei
  • Farbe: hellblau
  • Gummibeutel: 12 x 23 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau, latexfrei
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, klettenmanschette boso, klettmanschette erwachsene, klettmanschette, boso, Blutdruckmessgerät, mechanisch, Blutdruckmessung, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.