Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschette Zweischl. Erw. grau 22-32 cm 14x53 Zubehör für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036182
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     121-4-256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette
Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 

  • Klettenmanschette für Erwachsene (Armumfang 22 -32 cm)
  • Maße der Manschette: Standard 14 x 53 cm
  • boso-Klettmanschette für Zweischlauchmodelle, Zweischlauchmanschette
  • Farbe: grau
  • Gummibeutel: 12 x 23 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
12 x 23 cm
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, klettmanschette boso 22-32 zweischlauch, klettenmanschette boso, klettenmanschette für erwachsene, boso, Blutdruckmessgerät, mechanisch, Blutdruckmessung, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.