Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschette Zweischl. Erw. hellblau 22-32 cm Zubehör für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036181
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     120-4-250L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette
Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 
  • Klettenmanschette für Erwachsene
  • Maße der Manschette: Sondermaß 14 x 53 cm
  • boso-Klettmanschette für Zweichlauchmodelle, Zweischlauchmanschette
  • Farbe: hellblau
  • abwaschbar
  • Maße des Gummibeutels: 12 x 23 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau, latexfrei
Ausführung:
12 x 23 cm
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, klettmanschette boso 22-32 zweischlauch, klettenmanschette boso, klettenmanschette für erwachsene, boso, Blutdruckmessgerät, mechanisch, Blutdruckmessung, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.