Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Hakenmanschette Einschl. Erw. schwarz 22-32 cm 14x48 Zubehör für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036177
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     112-4-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Hakenmanschette
Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.

  • Hakenmanschette für Erwachsene (Armumfang 22 -32 cm)
  • Maße der Manschette: Standard 14 x 48 cm
  • boso-Klettmanschette für Einschlauchmodelle, Einschlauchmanschette
  • Farbe: schwarz
  • Manschette ist abwaschbar und latexfrei
  • Gummibeutel: 12 x 23 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Einschlauch
Größe:
12 x 28
Weitere Suchbegriffe: boso blutdruckmanschette einschlauch, hakenmanschette boso, hakenmanschette, boso, Blutdruckmessgerät, mechanisch, Blutdruckmessung, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.