Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschette Einschl. Erw. hellblau st. Arme 33-41 cm Zubehör für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036175
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     111-4-130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette
Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso
  • Klettenmanschette für Erwachsene mit starken Armen (Armumfang 33 - 41 cm)
  • Maße der Manschette: 15 x 64 cm
  • boso-Klettmanschette für Einschlauchmodelle, Einschlauchmanschette
  • Farbe: hellblau
  • Maße des Gummibeutels: 14 x 40 cm
  • abwaschbar
  • bei Ersatzmanschetten sollte zusätzlich ein Druckverbinder bestellt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschlauch
Farbe:
hellblau
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, boso starke arme klettmanschette, klettenmanschette boso, klettenmanschette für erwachsene, boso, Blutdruckmessgerät, mechanisch, Blutdruckmessung, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
010-7-250
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.