Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso clinicus II Blutdruckmessgerät Ø 60mm Klettenm. schwarz Doppelschlauch Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-036103
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     044-0-131XS/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

boso clinicus II Blutdruckmessgerät

Gerät boso clinicus II zur nichtinvasiven Erfassung des systolischen und diastolischen Blutdruckwertes

Spezifikationen zum Blutdruckmessgerät 

  • Blutdruckmessgerät mit Doppelschlauch-Technik
  • Manometer überdrucksicher, Präzisionsmesswerk korrosionsfrei, Shock-Protected
  • Skala Ø60mm, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe schwarz
  • Steckanschluss für Manschette
  • Lieferumfang Blutdruckmessgerät boso clinicus II, Etui, Gebrauchsanweisung, XS-Klettenmanschette für Kinder mit Armumfang von 14-21cm
Weitere Informationen zu Anwendung, Reinigung und Desinfektion des Blutdruckmessgerätes boso clinicus in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Ausführung:
Kinder
Inhalt:
mit Klettenmanschette, 60 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: langzeit blutdruckmessgerät boso, blutdruck-messgerät, langzeit blutdruckmesser, Blutdruckmessung, Blutdruckkontrolle, Diagnostikgerät, Oberarmmessung, Oberarmmessgerät, Praxisausstattung, Hausbesuchskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1633
ab € 31,53*
Sonstiges
3M
5831
ab € 95,34*
Sonstiges
Heine Optotechnik
M-000.09.232
ab € 102,09*
Sonstiges
essity
0212100
ab € 3,98*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-208-R100-01
ab € 4,80*
Sonstiges
Dürasol
9131
ab € 401,80*
Sonstiges
Beiersdorf
01145
ab € 2,01*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,33*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14114
ab € 30,16*
Sonstiges
Luxamed
A1.616.314
ab € 81,96*
Sonstiges
B. Braun
19763
ab € 3,68*
Sonstiges
Servoprax
G5 0085
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.