Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Blutdruckmessgerät boso manuell Ø60mm ohne Manschette Gerät mit Pumpball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036066
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     011-1-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Das populäre und seit Jahrzehnten weltweit bewährte Aneroid-Blutdruckmessgerät boso manuell. Das Manometer ist shock protected, überdrucksicher und mit einem korrosionsfreien Messwerk ausgerüstet. Zwei seitlich angebrachte Schraubverbinder zur Doppelschlauchmanschette gestatten das einfache Auswechseln verschiedenartiger Manschetten.

  • Manometer allein mit Druckball, ohne Manschette 
  • Manometer Ø 60 mm
  • stabiles verchromtes Metallgehäuse
  • Blutdruckmessgerät mit Reißverschlussetui (schwarz)  
  • leichter Manschettenwechsel durch Schraubverbinder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Manometer allein mit Druckball
Inhalt:
ohne Manschette
Maße:
Ø 60mm
PZN:
08024110
Weitere Suchbegriffe: aneroid blutdruckmessgerät boso, blutdruck-messgerät, quecksilber blutdruck-messgerät, mechanisches Blutdruckmessgerät, Blutdruckmessung, boso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.