Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnic Gymnic-Hüpftier RODY blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033441
Hersteller:
     Ledraplastic
Herst.-Nr.:
     363671
EAN/GTIN:
     4250629313906
Suchbegriffe:
Hüpftiere
Straßenspiele
straßenspiele

Gymnic RODY

Die Hüpftiere von Sundo für Kinder ab 3 Jahren sind ein lustiges und gleichzeitig robustes Spielzeug, welches Bewegung ins Kinderzimmer oder den Garten bringt. Das Kind lernt mit Spaß Koordination, trainiert die Muskelkraft und das Gleichgewicht. Einfach an den Ohren festhalten, aufsteigen und schon kann das Hopsen losgehen.

Produktinformationen zu Gymnic RODY

  • Farbe blau
  • Individuell aufblasbar
  • Geeignet ab 3 Jahren
  • Spielgerät zum Hüpfen und Balancieren
  • Innen und außen nutzbar
  • Länge ca. 45cm
  • Höhe ca. 54 cm
  • Belastbarkeit bis 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
PZN:
08046374
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug, Hüpftier, Kleinkind, Spielsachen, Schaukelpferd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledraplastic
363675
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.