| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033249 Herst.-Nr.: 363047 EAN/GTIN: 4250629306953 |
| |
|
| | |
| Trinkbecher-Set mit 2 Henkel Der Kunststoffbecher hilft bei der Getränkeaufnahme durch zwei verschiedene Aufsätze und zwei Henkel. Produktinformationen zum Trinkbecher-Set - 1 Trinkbecher-Set pastell-blau
- Trinkhilfe für den täglichen Gebrauch
- Mit Tee- und Strohhalmaufsatz
- Aus Kunststoff
- Fassungsvermögen 200 ml
- Spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet
- Autoklavierbar bis 125 °C
Weitere Informationen: | | Farbe: | pastell-blau | PZN: | 08001202 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patienten trinkbecher, Trinktasse, Schnabelbecher, Schnabeltasse, Trinkhilfe, Getränkehilfe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,87* | € 5,36* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,21* | € 7,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|