Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kowsky Unterarmgehstütze Fashion Line Ergo-Griff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033147
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     320121
EAN/GTIN:
     4250137801766
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze

Unterarmgehstütze Fashion Line

Die Unterarmgehstütze mit dem austauschbaren Griff.

Produktinformationen zur Unterarmgehstütze

  • Farbe Schwarz - Rot
  • Ergo - Griff
  • Druckknopfverstellung
  • 9-fach höhenverstellbarer Griff
  • Ergonomischer Softgriff
  • Wechselgriffaufnahme
  • Rohrteile aus Aluminium
  • Kunststoffteile aus Polyamid
  • Rutschfeste Gummikapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
  • Armschelle bis Griff 22,5 cm
  • Griffhöhe 76 bis 96 cm
  • Bügelbreite 8,7 cm
  • Maximale Belastbarkeit 140 kg pro Paar
  • Gewicht 580 g/Stück
  • Liefereinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ergogriff
Farbe:
schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, kowsky krücken, gehstütze, krücken schwarz, Gehstock, Gehhilfe, Mobilitätshilfe, Patientenmobilisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 17,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,41*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 15,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,16*
€ 15,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,13*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 14,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,08*
€ 14,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 13,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 11,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
M1 80111389
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.