Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kowsky Unterarmgehstütze Ergo-Soft-Griff schwarz/natur Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033118
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     320038
EAN/GTIN:
     4250137802909
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze

Unterarmgehstütze Ergo-Soft-Griff

Diese Unterarmgehstütze, mit ergonomischen Softgriff, hat einen 9-fach höhenverstellbaren Griff.

Produktinformationen zur Unterarmgehstütze

  • Farbe Schwarz - Natur
  • Druckknopfverstellung
  • Wechselgriffaufnahme
  • Rohrteile aus Aluminium
  • Kunststoffteile aus Polyamid
  • Rutschfeste Gummikapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
  • Armschelle bis Griff 22,5 cm
  • Griffhöhe 76 bis 96 cm
  • Bügelbreite 8,7 cm
  • Maximale Belastbarkeit 140 kg pro Paar
  • Gewicht 580 g/Stück
  • Lieferumfang 1 stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/natur
Ausführung:
mit Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, kowsky krücken, gehstütze, krücken schwarz, Gehstock, Gehhilfe, Mobilitätshilfe, Patientenmobilisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 12,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 10,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,52*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 9,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 7,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
M1 80111389
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.