Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastrock Fischer-Stock Griff marmoriert Kirschbaum links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031939
Hersteller:
     Gastrock
Herst.-Nr.:
     340035
EAN/GTIN:
     4030079135910
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Damenstock
Gehstock
Der elegante Fischer-Stock.

  • Stock mit Fischergriff, links
  • aus heimischer Buche
  • großer anatomischer Griff aus mamoriertem Acetat
  • Messingring
  • geflammt
  • kirschbaumfarben gebeizt
  • seidenmatt lackiert
  • inkl. Gummipuffer
  • Länge ca. 94 cm
  • Körpergewicht bis 100 kg
  • Gewicht ca. 400 g
  • 1 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
Weitere Suchbegriffe: Herrenstock, Krankenstock, fischerstock links, fischerstock, gehstock holz, Pflegebedarf, Pflegehilfsmittel, Badehilfen, Badehilfsmittel, Badzubehör, Toilettenhilfmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.