| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031935 Herst.-Nr.: 773306 EAN/GTIN: 4048486136710 |
| | |
|
| | |
| Wewa® Med Knieschiene Zur Lagerung und Immobilisierung des Kniegelenks in gerader und gebeugter Stellung dient die Wewa® Med Knieschiene. Produktinformationen zur Knieschiene - 1 Wewa® Med Knieschiene gebeugt 20°
- Länge 50 cm
- Körpergröße > 1,40 m
- Zur postoperativen oder posttraumatischen Ruhigstellung des Kniegelenkes
- Hochwertiges Material schützt optimal die Haut
- Auch bei längerer Tragezeit bleibt die Schiene bequem
- Dreiteilige Konstruktion
- Anpassbarkeit der herausnehmbaren Stabilisierungselemente
- Universell einsetzbar
- Rechts wie links tragbar
- Erstanpassung durch geschultes Personal
- Material Polyester, Baumwolle, Nylon, PU-Schaum
- Farbe schwarz
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Länge: | 50 cm | Ausführung: | gebeugt 20° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knie hyperextensionsorthese, Arteo, KSI, Immobilisierungs-Schiene |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,53* | € 43,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 37,69* | € 49,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,17* | € 56,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|