Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister Sitty Rolle 40 x 15 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031768
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     200117
EAN/GTIN:
     4048486018528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitty
Rolle
Lagerungsrolle

Sitty Rolle

Die Sitty Rolle ist vielseitig einsetzbar. Bevorzugt als Lagerungshilfe für Nacken, Arme und Beine. Sie kann für Entspannung und Wohlbefinden sorgen.

Produktinformationen zur Rolle

  • 1 Rolle schwarz
  • L/B 40 x 15 cm
  • Abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss. 
  • Material: Schaumstoff RG 30
  • Bezug Uni 100 % Polyester abnehmbar
  • Innenkern ist nicht waschbar
  • Reißverschluss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen Oberflächen auflegen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.