Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL DorsaBack Rückenstütze ohne Pad blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030906
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880712
EAN/GTIN:
     4250694706177
Suchbegriffe:
Autositzauflage
Autositzkissen
Sitzauflage KFZ
autositzkissen

SISSEL® DorsaBack Rückenstütze

Die SISSEL® DorsaBack Rückenstütze dient zur Prophylaxe und Unterstützung der Rehabilation von Rückenproblemen. Sie kann stufenlos verstellbar aufrecht oder liegend genutzt werden. Der Rücken wird über die gesamte Länge gestützt und Haltungsfehler werden korrigiert. Nicht geeignet ist sie bei in Sitzlehnen eingebauten Seitenairbags!

Produktinformation

  • Rücken ca. 31 x 50 cm
  • Sitz ca. 44 x 37 x 3,5 cm
  • Farbe blau
  • Mittels Haltebändern leicht anzubringen
  • Obermaterial 50 % Polyester und 50 % Polyamid
  • Formbeständig
  • Anatomisch geformt
  • Gewicht 2,3 kg
  • Großflächige Abstützung des Rückens über die ganze Länge
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
PZN:
07762641
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novacare
881085
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.