Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vassilli Personenlifter mit Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030653
Hersteller:
     Vassilli
Herst.-Nr.:
     462997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patientenlifter
Personenlifter
patientenlifter

Personenlifter

Der Personenlifter von Vassilli dient dem Transfer von Personen mit einem Liftertuch. Der Hubweg des Patientenlifters erlaubt es, alle Transfers, die bei der täglichen Pflege notwendig werden, leichter durchzuführen. Das Heben von Personen vom Boden ist möglich. Das harmonische Design und die seidengraue Farbe lassen den Lifter sich unauffällig in den Haus- bzw. Heimbereich einfügen.

Produktinformationen zum Personenlifter

  • 1 Personenlifter mit Bügel
  • Inkl. Standard-Hebetuch und Ladegerät
  • Akustische und optische Entladeanzeige
  • Verstärktes Fahrgestell mit leichtläufigen Doppelrollen 80 mm, davon zwei bremsbar
  • Fahrgestell LHB 127 x 12 x 56 cm
  • Gespreizte Breite innen 108 cm
  • Unterfahrhöhe 12,5 cm
  • Hubhöhe mindestens 70-185 cm
  • Eigengewicht ca. 48 kg
  • Tragkraft des Lifters 170 kg
  • Lieferung zerlegt, einfache Montage

Weitere Informationen:
Ausführung:
Personenlifter
Weitere Suchbegriffe: Hublifter, Pflegeheimausstattung, Transferhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,70*
€ 1.031,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,27*
€ 1.029,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 864,09*
€ 1.028,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,70*
€ 1.004,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 842,55*
€ 1.002,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 841,41*
€ 1.001,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,13*
€ 962,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,76*
€ 892,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.