Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Stockhalter gross für Rohr Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030614
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     200032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehhilfenhalter
Gehstockhalter
Gehstützenhalter
Gehstützenhalterung

Rolko Kohlgrüber Stockhalter gross

Der Stockhalter zur Aufnahme von zwei Stöcken, Befestigung an Rohren verschiedener Durchmesser mit einer Klemmschelle, ideales Zubehör für den Rollator

  • Kunststoff-Schelle 360° drehbar
  • Gehsockhalter mit Gurtband
  • Höhe 3,0/6,5cm, Länge 9,5cm, Breite 5,5cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
groß
Maße:
Ø 22 mm
Weitere Suchbegriffe: gehhilfenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.