Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Hüpftier Bonito blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030458
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400004
EAN/GTIN:
     4006226000035
Suchbegriffe:
Hüpftiere
Straßenspiele
straßenspiele
Togu Hüpftier Bonito

Bewegungstherapie, Koordinationstraining


An den Ohren des Hüpftieres finden schon die kleinen Hände Halt. Die Verwendung des Bonito dient dem muskulärem Aufbau und stabilisiert die Wirbelsäule, ideal bei Wachstumsschüben.

  • Lieferung inkl. Übungsposter
  • Material: hochwertiges Ruton in kindgerechter und aufwendiger Detailoptik
  • Maße: ca. 50 x 27,5 m
  • Belastbarkeit: bis ca. 60 kg
  • Farbe: blau
  • 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Bonito, Hüpftier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 31,46*
€ 46,81*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,34*
€ 55,59*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
966600
ab € 3,25*
Zubehör
Ledraplastic
363675
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.