Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Aquatec Ocean Ergo 24" für Selbstfahrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030245
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     651097
EAN/GTIN:
     4028698132571
Artikeldatenblatt

Aquatec Ocean 24" Ergo

Eine Vielzahl individueller Patientenbedürfnisse bieten die Aquatec Ocean Ergo Dusch- und Toilettenstühle im Bereich der persönlichen Hygiene. Optimieren Sie Ihre Selbstständigkeit, Sicherheit und Flexibilität mit einem Aquatec Dusch- und Toilettenstuhl. Hygiene ist ein wichtiger Aspekt im Leben und trägt dem Wohlbefinden eines jeden bei.

Produktinformationen zum Dusch- und Toilettenstuhl

  • Aquatec Ocean 24" Ergo
  • Mit 24"-Rädern ausgestattet für Selbstfahrer
  • Sicher und individuell anpassbar
  • Rostfreier und stabiler Edelstahl-Rahmen
  • Mehrfach wieder einsetzbar
  • Hoher Sitzkomfort aufgrund des ergonomisch geformten Sitzes
  • Sitzhöhe individuell anpassbar ohne Werkzeug
  • Anpassrücken mit Schnellverschlüssen individuell einstellbar und Maschinenwäsche
  • Hochklappbare, ergonomische Armlehnen
  • Höhenverstellbare, schwenkbare und abnehmbare Fußstützen
  • Hochklappbare, strukturierte Fußplatten mit Fersenbändern für sicheren Halt
  • Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
  • Einfache Reinigung, da geschlossene Flächen
  • Belastbarkeit bis 150 kg
  • Sitz B/T 48 x 48 cm
  • Gesamt B/H 67 x 104,5/117 cm
  • Gewicht 23 kg


Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Antriebsräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,40*
€ 828,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,01*
€ 812,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 757,86*
€ 810,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,88*
€ 790,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 737,75*
€ 789,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,75*
€ 762,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,88*
€ 712,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.