Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Triangelgriff Eco Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030083
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     462035
EAN/GTIN:
     4260676050327
Suchbegriffe:
Handgriff für Bettgalgen
Triangel für Bettgalgen
handgriff für bettgalgen

Eco grip Triangelgriff als Zubehör für Bettgalgen, Aufrichter

Aufrichtergriff aus Kunststoff mit angenehmer ergonomischer Formgebung

Spezifikationen zum Aufrichtergriff

  • Grifffläche für einhändiges, beidhändiges oder seitliches Eingreifen geeignet
  • Ab- oder Durchrutschen wird durch griffige Querrillen verhindert
  • Hängeschlaufe mit Rutschsicherung, Zwischengurt mit Schnalle
  • Aufrichthilfe mit Gurtband Länge 20 bis 45cm
  • Farbe des Triangelgriffes ist grau
  • Liefereinheit 1 Stück Triangelgriff
Weitere Informationen:
Maße:
20 bis 45 cm
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pflegebettzugehör, Mobilitätshilfe, Pflegebedarf, Aufrichthilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ato Form
290120
ab € 100,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.