Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kowsky Kinder-Gehstütze Anatomic-Softgriff Druckkn. bunt/blau links Gehhilfe für die Pädiatrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030063
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     320220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze

Kinder Leichtmetall-Unterarmgehstütze mit Anatomic-Griff

Die Unterarmgehhilfe von Kowsky für Kinder ist leicht, geräuschlos und stabil.

Produktinformationen zur Kinder Leichtmetall-Unterarmgehstütze mit Anatomic-Griff

  • Kinder-Stütze mit anatomischem Softgriff
  • Für die linke Körperseite
  • Farbmix bunt / blau
  • Mit Druckknopfverstellung
  • Lieferumfang 1 Stück
  • Armschelle aus hochwertigem Polyamid
  • Wechselgriffaufnahme
  • Überwurfmutter und innenliegender Führungsstopfen
  • Leichtmetallrohr
  • Rutschfeste Gummikapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
  • Griffhöhe 60 bis 80 cm 
  • Bügelweite 7,5 cm 
  • Armschelle bis Griff 16,5 cm 
  • Gummikapsel Innen-Ø 16 mm 
  • Gewicht 460 g 
  • Maimale Belastbarkeit 100 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
Farbe:
bunt/blau
Typ:
mit Druckknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.