Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive Medical Toilettenstuhl TS 130 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030001
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     651205
EAN/GTIN:
     4065995002893
Suchbegriffe:
Duschtoilettenstuhl
Toilettenstuhl
toilettenstuhl

Toilettenstuhl TS 130

Komfortabel, sicher und sehr stabil - dies zeichnet den Toiletenstuhl TS 130 aus.

Produktinformationen zum Toilettenstuhl

  • 1 Toilettenstuhl TS 130
  • Modernes Design und robuste Ausführung
  • Sitzfläche und Rückenlehne groß und weich
  • Hochklappbare und abnehmbare Sitzbrille und Auflage (PVC)
  • Mit Eimer in handelüblicher Ausführung
  • Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine 6fach
  • Stabiler Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
  • Gummifüße für sicheren Stand
  • Polsternähte unten versiegelt
  • Armauflagen gepolstert
  • Belastbar bis 130 kg
  • Glatte und leicht zu reinigende Oberflächen
  • Lieferung komplett mit Deckel und Eimer
  • Sitz B/T/H 43 x 44 x 52 bis 64 cm
  • Rückenlehne Höhe 36 cm
  • Überstellhöhe min. 35 cm, max. 50 cm
  • Gewicht 8,5 kg
  • Gestell schwarz-silber, Bezug anthrazit


Weitere Suchbegriffe: Pflegebedarf, Pflegehilfsmittel, Badehilfen, Badehilfsmittel, Badzubehör, Toilettenhilfmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.