Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027977 Herst.-Nr.: 0101142 EAN/GTIN: 4250108802143 |
| |
|
| | |
| Replantat Notfallsystem Arm Das gebrauchsfertige Notfallset zur sachgerechten und sicheren Obhut und zum qualifizierten Transport von abgetrennten Körperteilen. Das Set besteht aus einem Replantat-Doppelwandbeutel mit separaten Zugschnüren für Innen- und Außenbeutel und einer Isolierfolie. - Notfallset Arm
- Maße sind 700 x 250 mm
- 4 Kältesofortkompressen
- einzeln steril verpackt
Weitere Informationen: | | Körperteil: | Arm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Replantat, Notfallset, Arm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,00* | € 32,41* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 25,82* | € 34,81* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,69* | € 37,75* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 32,02* | € 41,33* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 35,09* | € 43,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|