| |
|
| Artikel-Nr.: 537-022182 Herst.-Nr.: J8 1140651B EAN/GTIN: 4052919028794 |
| |
|
| | |
| Servosport Color Bandagen Besonders im Bereich des Sports, für Kinder und wo Farbe angesagt ist, sind die Color Bandagen ideal. Produktinformationen zu den Bandagen
- 10 Color-Bandagen 6 cm x 5 m blau
- Material: 88 % Baumwolle, mit Polyamid und Lycra
- Besonders elastisch, dehnbar und atmungsaktiv
- Große Stabilität
- Kochechte, leuchtende Farben
- Einzeln cellophaniert
- Mit Verbandklammer
Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 5 m | Farbe: | blau | PZN: | 03338679 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,00* | € 32,33* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,41* | € 34,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,441* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|