Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMITZ medical Instrumentenzureichtisch Modell 232.4270.0 OP-Tisch höhenverstellbar 800 - 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-020134
Hersteller:
     SCHMITZ medical
Herst.-Nr.:
     232.4270.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-OP-Tisch
Handchirurgietisch
Handoperationstisch
Instrumenten-Bereitstellungstisch

varimed Instrumentenzureichtisch

Der Instrumentenzureichungstisch von Schmitz & Söhne ist das passende Zubehör für den OP-Alltag in bewährter Qualität. Das varimed OP-Mobilar ist funktional, belastbar und aus elektropoliertem Chromnickelstahl gefertigt für verbesserte Reinigungs- und Desinfektionseigenschaften.

Produktinformationen zum Instrumententisch

  • Tischplatte 620 x 420 mm aus Chromnickelstahl 18/10
  • Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus Chromnickelstahl 18/10
  • Oberfläche reflexfrei und desinfektionsmittelfest
  • Gestell in der Höhe von 800 bis 1200 mm verstellbar
  • 4 Lenkrollen, abriebfest und nicht kontaktfärbend, elektrisch leitend, Ø 75 mm
  • Gleitlager
  • 2 Rollen feststellbar
  • Sichere Arbeitslast: 30 kg
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenbereitstellungstisch, Instrumententisch, Instrumentenzureichetisch, OP-Tisch, Operationstisch, op tisch, Instrumentenzureichtisch, Instrumentenablage, Instrumententablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.279,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,20*
€ 1.748,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,57*
€ 1.740,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.461,41*
€ 1.739,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,01*
€ 1.658,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.392,91*
€ 1.657,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.391,81*
€ 1.656,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,30*
€ 1.615,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,64*
€ 1.522,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.