Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMITZ medical Varimed Instrumentenzureichtisch OP-Tisch Modell 232.4260.0 höhenverstellbar 900 - 1320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-020115
Hersteller:
     SCHMITZ medical
Herst.-Nr.:
     232.4260.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-OP-Tisch
Handchirurgietisch
Handoperationstisch
Instrumenten-Bereitstellungstisch

Varimed Instrumentenzureichtisch

Der Instrumententisch von Schmitz & Söhne ist das passende Zubehör für den OP-Alltag in bewährter Qualität. Das varimed OP-Mobilar ist funktional, belastbar und aus elektropoliertem Chromnickelstahl gefertigt für verbesserte Reinigungs- und Desinfektionseigenschaften.

Produktinformationen zum Varimed Instrumententisch

  • Gestell aus Chromnickelstahl 18/10
  • Tischplatte 600 x 400 mm aus Chromnickelstahl 18/10
  • Nicht drehbar
  • In der Höhe von 900 bis 1320 mm verstellbar
  • Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm
  • Elektrisch leitend
  • Rostfrei
  • Sichere Arbeitslast: 12 kg
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenbereitstellungstisch, Instrumententisch, Instrumentenzureichetisch, OP-Tisch, Operationstisch, op tisch, Instrumentenzureichtisch, Instrumentenablage, Instrumententablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,98*
€ 1.328,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,82*
€ 1.326,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.113,65*
€ 1.325,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,72*
€ 1.233,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.035,63*
€ 1.232,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.034,54*
€ 1.231,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,67*
€ 1.187,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,33*
€ 1.147,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.