| |
|
| Artikel-Nr.: 537-019645 Herst.-Nr.: G-148.24.420 EAN/GTIN: 4053755184040 |
| |
|
| | |
| Veterinär Diagnostik Kombi Set LED im Set enthalten: G 100 Geschlitztes Kopfstück mit LED-Beleuchtung, BETA 200 LED Ophthalmoskop, BETA 4 NT Ladegriff mit NT Ladegriff mit NT 4 Tisch-Ladegerät, 1 Satz lange, geschlossene Spekula (57 x 4 mm Ø, 65 x 6 mm Ø, 90 x 7 mm Ø), Ersatzlampe, Hartschalenetui Geschlitztes Kopfstück und Zubehör - solide Metallkonstruktion, sehr lange Lebensdauer
- gute Insertion von Instrumenten
- helle, gleichmäßige Ausleuchtung des Beobachtungsfeldes durch Fiber Optik Beleuchtung
- vergütete, kratzfeste Schwenklupe mit 1,6 fache Vergrößerung
- detailreiches Bild.
- gut zugängliche Konstruktion
- leicht zu reinigen, mit handelsüblichen Mitteln desinfizierbar
- Doppel-Verriegelung für Spekula
- fester Sitz der Spekula
Lange, geschlossene Metall-Spekula für geschlitztes Kopfstück - hochwertige Metallausführung verchromt
- leicht zu reinigen, beliebig oft zu desinfizieren und sterilisieren
- zwei Verriegelungsschlitze
- fester Sitz auf dem Kopfstück
BETA 200 LED Ophthalmoskop - einzigartiges staubdichtes Design schützt die Präzisionsoptik und ermöglicht einen wartungsfreien Gebrauch
- mit Aluminium-Trägerelement
- optischen Komponenten sind flächenbündig in einen Rahmen aus Aluminiumguss integriert
- eine Dezentrierung wird verhindert und das Instrument wird resistent gegenüber Stößen
- bis zu 100 000 Stunden Lebensdauer, kein Lampenwechsel nötig
- asphärische Optische System (AOS) optimiert die nutzbare Beleuchtung auf dem Augenhintergrun, eliminiert Lichtreflexe und sorgt für ein einzigartig großes, helles und kontrastreiches Netzhautbild
- LED in HQ liefert ein absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe für eine präzise Diagnose
- Farbtemperatur 3 500 K, Farbwiedergabe-Index (CRI) > 97, speziell für Rottöne (R9) > 93 bei einem Skalenmaximum von 100
- Rekoss-Scheibe mit 27 Einzellinsen, die höhere Refraktionsabweichungen verhindert (+ in 1 D Schritten: 1 - 10 / 15 / 20 / 40 / D, - in 1 D Schritten: 1 - 10 / 15 / 20 / 25 / 35 D)
- ohne Makulablende (MicroSpot)
- einzigartige stufenlose Helligkeitsregelung zwischen 100 % und 3 % mit Einfinger-Bedienung
- kein Streulicht durch versenkten, mehrfach vergüteten Sichtfenster
- ergonomische Design mit Flexibilität bei der Untersuchung
- für weite als auch für nicht geweitete Pupillen einsetzbar
- ergonomische Form passt sich bequem an die Orbita an und schirmt das Umgebungslicht ab
BETA 4 NT Ladegriff - versehendlicher Betrieb ausgeschlossen durch die Ready-to-use Funktion
- verhindert Batterieschäden und vorzeitiges Durchbrennen der Lampe
- hochwertige Metallkonstruktion für hohe Stabilität und lange Lebensdauer
- Automat-Verschluss mit Verriegelung
- Tiefentladeschutz
- Rheostat für stufenlose Regulierung der Helligkeit mit Leistungsanzeige
- Li-ion Technologie, kein Memory-Effekt, bedenkenloses Aufladen ohne Rücksicht auf den Ladezustand
- bis zu 6 Wochen Normalbetrieb ohne Nachladen, schnelle Ladezeit
- leicht gekordelte Oberfläche für einen rutschfesten Griff und
- leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Ladestandsanzeige in der Bodeneinheit
NT 4 Tisch-Ladegerät - B/H/T 142 x 61 x 66 mm, Gewicht 235 g
- innovatives, kompaktes Design
- standfeste Aufbewahrung der Instrument
- platzsparend
- zwei getrennte Ladeköcher
- gleichzeitiges Laden von zwei Griffen möglich
- automatischer Ladevorgang
- lange Lebensdauer der Ladebatterien gewährleistet
- Überladeschutz
- Ladevorgang schaltet automatisch ab, sobald die Ladebatterie vollständig geladen ist.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |