Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine BETA 200 F.O. XHL 3.5V Diagnostik Set Ladegriff, Tischladeg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019426
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     B-141.23.420
EAN/GTIN:
     4053755182985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
diagnostik-set heine
Heine BETA 200 F.O. HNO-Diagnostik-Set 3,5V XHL
 
High-End-Linie BETA bietet Maximum an Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit. Ausstattungsmerkmale sind hochwertige Materialien, höchste Funktionalität, Premium-Ausstattung und beste Verarbeitung
  • Otoskop BETA200 F.O. mit Metallgehäuse und BETA4 NT Ladegriff, NT4 Tischladegerät
  • XHL Xenon-Halogen-Technologie sorgt für helles, weißes Licht
  • großes Glas-Sichtfenster mit 3-facher Vergrößerung
  • Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
  • mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern oder AllSpec Einweg-Tips
  • Diagnostik-Set bestehend aus 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø4mm und Ø2,5mm, Ersatzlampe, Hartschalenetui
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Diagnostik-Geräten in der Produkt-PDF
Weitere Suchbegriffe: diagnostik set, Diagnostikinstrumente, Praxisausstattung, Untersuchungsotoskop, HNO-Instrumentarium, Otoskopset, Ohrtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,34*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 681,37*
€ 810,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 676,37*
€ 804,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 675,83*
€ 804,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 651,20*
€ 774,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 587,34*
€ 698,93
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 177,40*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 177,11*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.111
ab € 14,34*
Zubehör
Heine Optotechnik
X-002.88.078
ab € 29,33*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.