Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine BETA 200 F.O. 3.5V Otoskop, Ophthalmoskop, Ladegriff, Netzt.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019278
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     A-132.27.388
EAN/GTIN:
     4053755183258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HNO-Diagnostik
Taschendiagnostikgerät
Gehörgangsuntersuchung
Trommelfelluntersuchung
Heine BETA 200 F.O. Diagnostik-Set 3,5V XHL
 
Diagnostik-Set enthält BETA200 F.O. Otoskop und BETA200 Ophthalmoskop
  • Otoskop BETA200 Fiber Optik mit Metallgehäuse, Ophthalmoskop BETA200 mit Aluminium-Trägerelement
  • BETA 200 F.O. Otoskop/BETA 200 Ophthalmoskop mit BETA4 USB-Ladegriff, Kabel, Netzteil
  • XHL Xenon-Halogen-Technologie sorgt für helles, weißes Licht
  • großes Glas-Sichtfenster mit 3-facher Vergrößerung
  • Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
  • mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern oder AllSpec Einweg-Tips
  • Diagnostik-Set bestehend aus 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø4mm und Ø2,5mm, Ersatzlampe, Hartschalenetui
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Diagnostik-Geräten in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 USB+TR
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsbedarf, Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 881,02*
€ 1.048,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 872,86*
€ 1.038,70
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 871,71*
€ 1.037,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 845,75*
€ 1.006,44
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 844,64*
€ 1.005,12
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 843,52*
€ 1.003,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 815,20*
€ 970,09
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 814,13*
€ 968,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 768,35*
€ 914,34
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 177,40*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 177,11*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.111
ab € 14,34*
Zubehör
Heine Optotechnik
X-002.88.078
ab € 29,33*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.