Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Gamma GP Bludruckmessgerät mit Kindermanschette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019101
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     M-000.09.243
EAN/GTIN:
     4053755136407
Suchbegriffe:
Blutdruckmessgerät
Blutdruckmessung
mechanisches Blutdruckmessgerät
Blutdruckmesser
Heine Gamma GP Blutdruckmessgerät

Standardmodell mit Druckknopfventil. Die Gamma GP Serie besticht durch latexfreie Aneroid-Blutdruckmessgeräte bester Qualität und Funktionalität für den zuverlässigen Dauereinsatz in Kliniken und Praxen
  • Shockproof Doppelwand-Gehäusekonstruktion mit Messwerkfixierung; Norm EN ISO 81060-1, AAMI/ANSI/ISO 81060-1
  • Einschlauch-System, Luftventilkonstruktion mit optimierten Luftströmungswiderständen garantieren einen gleichmäßigen und stoßfreien Einlass in das Messwerk
  • Blutdruckmesser aus latexfreien Materialien, korrosionsfreies, überdrucksicheres Manometer
  • Mikrofilter schützt Ventil und Messwerk
  • Blutdruckmessgerät mit großer, bequem ablesbarer Skala (Ø56mm); exakt ausbalancierter, stabil justierter und stoßresistenter Zeiger
  • der Blutdruckmesser hat einen großen Ball und ermöglicht schnelles Aufpumpen der Manschette (50% mehr Ballvolumen als herkömmliche Blutdruckmesser)
  • innovatives Druckknopf-Ventil, fein dosierbar, ultraschneller Luftablass; von Links- und Rechtshändern gleichermaßen gequem zu bedienen
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag
  • Ärzte-Kit bestehend aus Blutdruckmessgerät Heine Gamma GP, Kinder-Manschette mit Klettverschluss, waschbar; Reißverschlussetui
Weitere Informationen zu Blutdruckmessgeräten von Heine in der Produkt-PDF


    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    mit Kindermanschette
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 87,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,68*
    € 130,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,33*
    € 126,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 106,27*
    € 126,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,83*
    € 123,56
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 103,76*
    € 123,47
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 103,70*
    € 123,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,31*
    € 119,37
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 100,26*
    € 119,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,29*
    € 103,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Heine Optotechnik
    M-000.09.619
    ab € 29,57*
    Zubehör
    Heine Optotechnik
    M-000.09.706
    ab € 39,36*
    Zubehör
    Heine Optotechnik
    M-000.09.704
    ab € 29,15*
    Zubehör
    Heine Optotechnik
    M-000.09.702
    ab € 29,13*
    Zubehör
    Heine Optotechnik
    M-000.09.615
    ab € 39,49*
    Zubehör
    Heine Optotechnik
    M-000.09.700
    ab € 23,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.