Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine mini 3000 LED Dermatoskop Set mit Kontaktscheibe mit Skala mit LED Beleuchtung in Heine Qualität


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-018005
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     D-888.78.021
EAN/GTIN:
     4053755179121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dermatoskop
dermatoskop heine
Heine mini 3000 LED Dermatoskop 2,5V
 
Dermatoskop mini 3000 LED mit wartungsfreier LED-Beleuchtung, doppelt so hell wie ein XHL Xenon Halogen Dermatoskop 
  • wartungsfrei, kein Lampenwechsel
  • konstante Leuchtkraft über die gesamte Lebensdauer
  • LED in HQ liefert ein absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe für eine präzise Diagnostik, Farbtemperatur typ. 4.000K, Farbwiedergabe-Index (CRI)>95
  • der Performance-Indikator sorgt für maximale Lichtintensität nach dem Einschalten, danach Anpassung an den Ladestand der Stromquelle
  • Betriebszeit von typ. 10 Stunden
  • Dermatoskop-Set bestehend aus: mini 3000 LED Dermatoskop, Batteriegriff inkl. Batterien, Kontaktscheibe mit Skala, Reißverschlussetui
Weitere Informationen zu den Heine mini 3000 Dermatoskopen in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit skalierter Kontaktscheibe
Weitere Suchbegriffe: Diagnostikgerät, Hautcheckgerät, Melanomenfrüherkennung, Minidermatoskop, Präzisionsdermatoskop, Hautuntersuchungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 349,64*
€ 400,54*
4 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 436,89*
€ 498,93*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 400,54*
€ 476,64
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 399,96*
€ 475,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 397,43*
€ 472,94
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 396,86*
€ 472,26
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 396,28*
€ 471,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 387,62*
€ 461,27
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 387,06*
€ 460,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 349,64*
€ 416,07
pro Satz
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
D-000.78.116
ab € 20,51*
Zubehör
Heine Optotechnik
D-000.78.117
ab € 43,83*
Zubehör
Heine Optotechnik
K-000.34.008
ab € 67,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.