Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melag MELAdem® 53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-016023
Hersteller:
     Melag
Herst.-Nr.:
     ME01038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Meladem
Wasseraufbereitung
Sterilisation
Ionenaustauscher

MELAdem® 53

Qualitativ hochwertiges demineralisiertes Wasser liefern alle Melag Wasseraufbereitungsanlagen für den Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsprozess. Die Vorteile einer MELAdem®-Anlage liegen auf der Hand - Zeitersparnis, Werterhalt und Sicherheit. Einer der beiden Container ist immer mit dem Autoklaven oder der MELAtherm® verbunden. Bei Regeneration des einen Containers kommt der zweite zum Einsatz.

Produktinformationen zur Wasseraufbereitungsanlage

  • 1 MELAdem® 53
  • Ideal für Bereitstellung von großen Mengen hochwertigem demineralisiertem Wasser
  • Arbeitet nach dem Ionen-Austauschverfahren
  • Verfügt über übliche Standardgröße und Kapazität
  • Mit zwei mit hochwertigem regenerierbarem Harz gefüllte Patronen
  • Eine Patrone reicht für die Demineralisierung von ca. 1.000 Litern Leitungswasser bei einer durchschnittlichen Härte
  • Hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht zusätzlich zum MELAtherm® noch Autoklaven anzuschließen
  • B/H/T Ø 24 x 57 cm (61,5 cm inkl. Anschlussbogen)
  • Volumen 20 l (Harzmenge)
  • Erzeugte Wasserqualität 1 bis 5 µS/cm
  • Kapazität bei 10° dH ca. 2800 Liter

Viele weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt:





Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.566,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,62*
€ 2.101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,00*
€ 2.087,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,20*
€ 1.993,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,33*
€ 1.932,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,85*
€ 1.864,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.