Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Askina Skin Freeze Set zur Warzenentfernung 150 ml Dose mit 50 Applikatoren 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Askina Skin Freeze Set zur Warzenentfernung
Askina Skin Freeze Set zur Warzenentfernung
Artikel-Nr.:
     537-005909
Hersteller:
     B. Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
     9380809
EAN/GTIN:
     4046963182472
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braun
Warzenbehandlung
Warzenvereisung
Warzenentfernung
Askina Skin Freeze Set zur Warzenentfernung Braun Askina Skin Freeze Kryotherapie

Warzenentfernung, Warzenvereisung, Kryochirurgie. Kryotherapeutisches Hilfsmittel für die Anwendung bei gutartigen Hautveränderungen.
  • Skin freeze mit neuem Anwendungskonzept für einfache Handhabung
  • Trennung von Applikator und Dose sorgt für hohe Sicherheit
  • schmerzarme, unblutige Behandlung für zufriedene Patienten
  • Kryotherapie ist abrechenbar nach EBM2000plus, GOÄ, IGeL
  • Therapie-Set bestehend aus 150ml-Dose mit 50 Applikatoren


  • 150 ml Dose mit 50 Applikatoren 5 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Hochentzündlich (F+)
Weitere Suchbegriffe: Kryotherapie
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
Frei Haus
€ 105,71*
3 Tage
k.A.
€ 4,80*
ab € 105,76*
€ 106,51*
Frei Haus
ab € 105,76*
€ 106,66*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Histofreezer medium (50 Appl.Ø5mm)
BSN medical
7217905
ab € 104,15*
Ähnlich
Histofreezer small (60 Appl.Ø2mm)
BSN medical
7217904
ab € 131,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG