Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Askina Barrier Film Hautschutzspray 28 ml 1 Spray


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-005605
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     5036
EAN/GTIN:
     4046963776220
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Basisplattenvergrößerung
Stoma Hautschutz
Stoma Hautschutzfilmtücher
Stoma Hautschutzpaste

Askina Barrier Film

Intakte oder auch gereizte Haut wird mit der Hautschutzcreme Askina Barrier Cream von B.Braun bis zu 72 Stunden geschützt. Askina Barrier Film ist eine Ergänzung zur Versorgung chronischer Wunden. 

Produktinformationen zu Askina Barrier Film

  • 1 Pumpspray 28 ml
  • Langzeit-Hautschutz bis 72 Stunden
  • Nicht rückfettend
  • Schnell trocknend in ca. 30 Sekunden
  • Atmungsaktiver Hautschutz
  • Sauerstoff- und feuchtigkeitsdurchlässig
  • Transparent und alkoholfrei
  • Ermöglicht die Hautbeobachtung durch Transparenz
  • Sparender Einsatz, da Hautschutz bis drei Tage erhalten bleibt
  • Einfach zu entfernen
  • Erhöht das Haften von Verbandstoffen
  • Saugfähigkeit von Inkontinenzmaterial und Haftfähigkeit von Stomaprodukten werden nicht verringert
  • Direkter Kontakt mit Stomaschleimhaut möglich
Anwendungsbereiche von Askina Barrier Film
  • Für die Pflege in der Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung
  • Schützt effektiv vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und Reibungen
  • Hilft vorbeugend zu schützen und zu erhalten
  • Schützt die Haut vor Mazeration und Hautschädigungen
  • Bei stark beanspruchter Haut durch Drainagefixierungen, Wundrändern oder auch neu gewachsener Haut
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Spray
PZN:
06905222
Weitere Suchbegriffe: stoma hautschutz, Stomaversorgung, Inkontinenzversorgung, Wundschutzfilm, Barrierefilm, Wundschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 28 Milliliter (ab € 0,51393* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,88*
€ 27,23
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.