| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005456 Herst.-Nr.: 3908422 EAN/GTIN: 7612449130250 |
| |
|
| | |
| - Dosierhilfe für die exakte Dosierung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- aufschraubbarer Dosierbecher für alle 1-Liter-Flaschen von Braun
- Dosiererhilfe mit Skala 5 ml bis 20 ml in 5-ml-Schritten
Weitere Informationen: | | Flaschengröße: | 1000 ml | Ausführung: | Dosierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messbecher, Dosierhilfe, Dosierer, Dosierbecher, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,86* | € 5,24* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,57* | € 6,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,67* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|