Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Vala®Protect basic 38 x 38 cm Einweg-Schutzlaken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004708
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9922260
EAN/GTIN:
     4049500341387
Suchbegriffe:
ValaProtect Basic
Einmal-Schutzlaken
Einweg-Schutzlaken
Hygiene

Vala®Protect basic

Die praktischen Einmal-Schutzlaken dienen zur bedarfsgerechten, hygienischen Abdeckung von Liegen sowie zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos. Vala®Protect sorgt in allen Klinikbereichen und in der Altenpflege für eine sichere Hygiene und reduziert die Keimverschleppung.

Produktinformationen zu Vala®Protect basic

  • Vala®Protect basic 38 x 38 cm
  • Pack á 250 Schutzlaken
  • Einmal-Schutzlaken aus gut saugendem Tissue mit undurchlässiger Folienunterseite
  • Strapazierfähig, weich und geschmeidig 
  • Anwendung finden die Schutzlaken bei bedarfsgerechter Abdeckung von Liegen, Tragen und Matratzen
  • Schutzunterlagen auf Arbeitstischen und bei der Blutentnahme
  • Auch als Serviette bei Mundspülungen geeignet
Weitere Informationen:
Maße:
38 x 38 cm
Ausführung:
Basic
Inhalt:
25 Stück
PZN:
03128019
Weitere Suchbegriffe: Pflege, Schutzunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,53*
€ 33,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 22,75*
€ 27,07
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CareLiv
640003
ab € 9,01*
Sonstiges
cosiMed
31568
ab € 5,10*
Sonstiges
Servoprax
H7 52212M
ab € 15,50*
Sonstiges
Servoprax
H7 512
ab € 9,75*
Sonstiges
Kerma
41209
ab € 34,33*
Sonstiges
Meditrade
00991D
ab € 3,43*
Sonstiges
Meditrade
106906M
ab € 22,02*
Sonstiges
Meditrade
1221LI
ab € 3,55*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,86*
Sonstiges
Sundo Homecare
363143
ab € 20,16*
Sonstiges
Trendy
6094
ab € 7,38*
Sonstiges
ZVG
12104-00
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.