Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher PP 25 ml graduiert niedrige Form milchig Laborbecher Abstufung 1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001684
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     A4 1801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)

Messbecher

Weitere Informationen:
Volumen:
25 ml, Abstufung 1 ml
Maße:
Außen Ø 35 mm, 50 mm, 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, labor-messbecher servoprax, labor messbecher, labormessbecher pp, Laborbecher, Dosierbecher, Kunststoffbecher, Mehrwegbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 2,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,78*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
B3 1703
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.