Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Medizinische Schnelltests und Zubehör
>
Stuhltest
>
Artikel
Cleartest Humanofecal ausschließlich Human-Hämoglobin 10Test
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-001323
Hersteller:
Servoprax
Herst.-Nr.:
C3 5010
EAN/GTIN:
4052919012380
Suchbegriffe:
Schnelltest Stuhl
Stuhlprobentest
Stuhltest
schnelltest stuhl
Servoprax Cleartest Humanofecal
Schnelltest für den qualitativen Nachweis von okkultem, menschlichem
Hämoglobin in Stuhlproben
Produktspezifikationen zum Cleartest
Cleartest Humanofecal ist ein schneller chromatographischer Immunoassay zum Nachweis niedriger Konzentrationen von okkultem Blut (FOB)
Test spricht gezielt nur auf menschliches Blut im Stuhl an; nach der bisherigen Guajak-Methode reagieren Teste oft falsch positiv auf tierisches Blut in der Nahrung, auf Gemüse, Frücht oder Medikamente
Nachweisgrenze beträgt 10ng/ml, Probenaufgabe 3 Tropfen
Anwendung: Patient entnimmt Stuhlprobe mit Gewindestab und verschließt das Probengefäß; Auswertung im Labor
Testauswertung nach ca. 5 Minuten
Liefereinheit
10 Teste
komplett
mit Stuhlprobensammler
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Stück
PZN:
04031434
... >
Labor, Reagenzien
>
Tests und Reagenzien
>
Stuhltest
Weitere Suchbegriffe:
Laborbedarf
,
Hämoglobintest
,
Stuhluntersuchung
,
FOB-Test
,
Darmkrebsvorsorge
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2433
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 3,368*
€ 4,578*
Lager 537
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,386*
€ 4,608*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,608*
€ 5,48352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,298*
€ 5,11462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,955*
€ 4,70645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,862*
€ 4,59578
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,859*
€ 4,59221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,856*
€ 4,58864
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,386*
€ 4,02934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 46,08* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Überbrille Serie 2800, Antikratz-Beschichtung, transparente Scheibe, 20 pro Packung
3M
7000032493
€ 9,00*
Sonstiges
Abfallsysteme Großmodell Type Groß 11,3 Liter Servobox (1 Stück)
Servobox
I9 0130
€ 8,57*
Sonstiges
Assistent Doppelschale nach Petri Duran zweigeteilt Petrischale
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41045002
€ 21,88*
Sonstiges
Assistent Glaszylinder ohne Deckel mit Fuß 15 x 15 cm Laborzylinder von Karl Hecht
Glaswarenfabrik Karl Hecht
44405036
€ 26,87*
Sonstiges
Blutlanzetten PREMIUM Mediware PREMIUM (200 Stück, 1Pack)
Mediware
B2 01
€ 6,45*
Sonstiges
Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M
Glaswarenfabrik Karl Hecht
40990109
€ 2,74*
Sonstiges
Küvetten mit Lanzetten und Alkoholtupfer Servoprax Typ HB (40 Stück)
Servoprax
K3 SPH0002
€ 0,908*
Sonstiges
Labor- / Universaltabletts Servoprax 200 x 150 x 20 mm (1 Stück)
Servoprax
A4 5701
€ 8,15*
Sonstiges
MED+ORG Laborbefund Quicktest DIN A5 500 Stück Dokumentation von labormedizinischen Befunden
MED+ORG
R1 60061
€ 48,93*
Sonstiges
OP-Maske mit Visier, SUAVEL® Antifluid, blau, 50 Stück
Meditrade
80-455M
€ 0,302*
Sonstiges
Pasteurpipetten aus Kunststoff graduiert Servoprax 150 mm Länge Ø 5mm (500 Stück)
Servoprax
A3 151
€ 28,50*
Sonstiges
Pipettenmontur für Flaschen 100 ml besteh.aus: Schraubkappe Saughütchen (blau o.rot) und Glaspipette für Nr. 1314/100
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41315060
€ 1,13*
Sonstiges
Unigloves Ärmelschoner PE blau 100 Stück Schutzärmel
Unigloves
500-111 blau
€ 4,88*
Sonstiges
Urinbecher 125 ml mit Schraubdeckel gelb steril Servo (150 Stück)
Servoprax
A8 4381
€ 0,4404*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.