| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000813 Herst.-Nr.: A4 1542 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messbecher Skalierter Laborbecher für den universellen Einsatz bei Messung oder zur Dosierung Produktspezifikationen zu den Messbechern - Laborbecher Polypropylen, kristallklar, ISO 7056-1981 (E), BS 5404 Teil 1
- Skala festeingeprägt und abwischfest, Teilung 2ml
- Mehrwegbecher autoklavierbar, kurzzeitig bis 121°C
- Becher mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
- Abmessungen Messbecher Volumen 50ml, Ø ca. 42mm, Höhe ca. 60mm, Wandstärke 1,5mm,Toleranz ±10%
- Liefereinheit 1 Stück Polypropylen-Messbecher
Weitere Informationen: | | Volumen: | 50 ml, Abstufung 2 ml | Maße: | Außen Ø 42 mm, 60 mm, 1,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PMP-Becher, labor-messbecher servoprax, pmp becher, labormessbecher 50ml, Laborbecher, Dosierbecher, Kunststoffbecher, Mehrwegbecher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,35* | € 5,79* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,72* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|