| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-000812 Herst.-Nr.: A4 1802 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messbecher Skalierter Laborbecher für den universellen Einsatz bei Messung oder zur Dosierung Produktspezifikationen zu den Messbechern - Laborbecher aus transparentem Polypropylen, ISO 7056-1981 (E), BS 5404 Teil 1
- Skala festeingeprägt und abwischfest, Teilung 2ml
- Gebrauchstemperatur bei Dauereinsatz bis 100°C
- Mehrwegbecher autoklavierbar max. 20min. bei 121°C
- Becher mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
- Abmessungen Messbecher Volumen 50ml, Ø ca. 42mm, Höhe ca. 60mm, Wandstärke 1,5mm,Toleranz ±10%
- Liefereinheit 1 Stück Polypropylen-Messbecher
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Volumen: | 50 ml, Abstufung 2 ml | Maße: | Außen Ø 42 mm, 60 mm, 1,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher pp 50ml, labor messbecher, labor-messbecher servoprax, Laborbecher, Dosierbecher, Kunststoffbecher, Mehrwegbecher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 1,25* | € 2,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,34* | € 2,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|