Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPri Medikamenten Einnehmebecher blau ohne Deckel 80 Stück Medikamentenbecher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-000525
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     L-09170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnehmeglas
Einnehmegläschen
Medikament Becher
Medikamenten Becher
AMPri Medikamentenbecher ohne Deckel
  • Medikamenten-Einnahmebecher aus Polypropylen
  • Kunststoffbecher flexibel, graduiert
  • Dosierbecher mit Volumen 30 ml
  • Farbe: blau
  • Lieferform der Einwegbecher: Beutel mit 80 Stück
  • Deckel (unser Artikel 000529) optional lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,01025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09170-Deckel/80
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.