| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000346 Herst.-Nr.: C3 1203025 EAN/GTIN: 4052919068912 |
| |
|
| | |
| Cleartest® PSA Der semiquantitative Cleartest® PSA für prostataspezifisches Antigen ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den semiquantitativen Nachweis von prostataspezifischem Antigen in Vollblut, Serum oder Plasma. Das PSA ist ein Glykoprotein und wird vor allem in der Vorsteherdrüse des Mannes gebildet. Ergänzend zur klassischen Untersuchung der Prostata durch Tasten wird zur Früherkennung der PSA-Wert bestimmt.
Produktinformationen zum PSA-Test - 25 Testkassetten mit Zubehör
- Durchführung nur durch medizinisches Fachpersonal
- Zur Früherkennung durch Bestimmung des PSA-Wertes
- Bestimmung in Vollblut, Serum oder Plasma
- Normaler Wert bei gesunden Männern liegt bei 0,1 bis 2,6 ng/ml
- Semiquantiativer Schnelltest
- Einfache Testung
- Diagnostischer Cut-Off 3 ng/ml
- Sensitivität und Spezifität > 99 %
- Lagerung bei 2 bis 30 °C
- Lieferumfang Testkassetten, Tropfpipetten, Puffer, Gebrauchsanweisung
Zur Überwachung von Patienten mit Prostatakrebs, als Nachweis der Effektivität von chirurgischen oder onkologischen Therapieformen oder zur Früherkennung von Prostata-Erkrankungen kann die Messung der PSA-Konzentration ein sicheres Hilfsmittel sein. Bei Patienten mit Prostatakrebs, gutartiger Prostata-Hypertrophie oder bei entzündlichen Situationen (Prostatitis) kommt es zu erhöhten Serum-PSA-Konzentrationen im umgebenden Gewebe. Bei gesunden Männern mit nicht-prostatischen Karzinomen werden keine signifikanten Veränderungen im prostataspezifischen Antigen nachgewiesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Stück | PZN: | 17903077 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,56* | € 54,86* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,55* | € 55,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,662* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|