Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - H3DFR REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - H3DFR
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - H3DFR
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - H3DFR
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - H3DFR
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - H3DFR
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - H3DFR
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - H3DFR
Artikel-Nr.:
     532SW-50022564
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     H3DFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0H3DFR
E23M005
H3DFR
MX7116n
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Fabric Expander Module
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate (Ethernet): 25 Gbps
Maximum Power Rating: 22 Watt
max. Leistung: 400 Gbps
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - QSFP28-DD: 2
P/N
0H3DFR, E23M005, H3DFR, MX7116n
Kompatibilität
Dell Networking MX9116n Fabric Switching Engine (FSE), Dell PowerEdge MX7000 Enclosure
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 643,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,83*
€ 766,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,43*
€ 757,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,43*
€ 744,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,10*
€ 723,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,62*
€ 704,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.