Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - 2JXJ5 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - 2JXJ5
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - 2JXJ5
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - 2JXJ5
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - 2JXJ5
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - 2JXJ5
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - 2JXJ5
Dell Networking MX7116n Fabric Expander Module PowerEdge MX7000 - 2JXJ5
Artikel-Nr.:
     532SW-50022555
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     2JXJ5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02JXJ5
2JXJ5
E23M005
MX7116n
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Fabric Expander Module
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate (Ethernet): 25 Gbps
Maximum Power Rating: 22 Watt
max. Leistung: 400 Gbps
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - QSFP28-DD: 2
P/N
02JXJ5, 2JXJ5, E23M005, MX7116n
Kompatibilität
Dell Networking MX9116n Fabric Switching Engine (FSE), Dell PowerEdge MX7000 Enclosure
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 642,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,85*
€ 764,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,01*
€ 754,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,23*
€ 741,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,02*
€ 706,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.